三菱電機
零相変流器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
定格電流(A)
400
200
400
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21358706
品番
MZT-68 PG169-L01 50/60HZ 400A
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
貫通穴径(Φmm)
(零相変流器貫通形)68
質量(kg)
1
周波数(Hz)
50/60(共用)
定格電圧(V)
6600
定格電流(A)
400
内径(Φmm)
-