三菱電機
零相変流器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電流(A)
600
200
400
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21358715
品番
MZT-90 PG202-L01 50/60HZ 600A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥67,500
貫通穴径(Φmm)
(零相変流器貫通形)90
質量(kg)
1.88
周波数(Hz)
50/60(共用)
定格電圧(V)
6600
定格電流(A)
600
内径(Φmm)
-