三菱電機
零相変流器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電流(A)
1000
200
400
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21358724
品番
MZT-110 PG203-L01 50/60HZ 1000A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥87,000
貫通穴径(Φmm)
(零相変流器貫通形)110
質量(kg)
2.7
周波数(Hz)
50/60(共用)
定格電圧(V)
6600
定格電流(A)
1000
内径(Φmm)
-