矢崎化工
Φ32イレクターブラケットシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
質量(g)
100
107
100
86
110
77
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21359557
品番
EB-3025HC S SL
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,198
¥
1,798
バスケットに入れる
Φ32イレクターマットパイプ用ブラケット(シルバー色)。屋内専用の手すり部材です。
用途
間柱に取り付けることができる
材質
アルミ合金
質量(g)
100
適合径(Φmm)
32