曜日別特売
AB43840L 薄型ブラケットライト コイズミ(小泉成器) 21360316

薄型ブラケットライト

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)6注文コード21360316品番AB43840L
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
消費電力(W)6材質/仕上【内セード】アクリル/乳白色消し【外セード】アクリル/透明質量(kg)0.4明るさ白熱球60W相当電球LED色温度(K)2700アズワン品番64-9320-47LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
注意
※調光器との併用はできません
※天井から10cm以上離してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21360298
2021-03-14
用途: 白熱灯品をLED品に交換
建設業・工事業

シンプルで薄型なので取り付け易く手軽に扱える品物です。

対象商品 : 21360298
2017-06-25
用途: 階段室
k&K realestate

階段の壁面に取り付けたが、薄いので邪魔にならないで収まった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする