コイズミ(小泉成器)
薄型ブラケットライト
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
消費電力(W)
10
注文コード
21360325
品番
AB43841L
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
10
材質/仕上
【内セード】アクリル/乳白色消し【外セード】アクリル/透明
質量(kg)
0.4
明るさ
白熱球100W相当
電球
LED
色温度(K)
2700
アズワン品番
64-9320-48
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器との併用はできません
※天井から10cm以上離してください