オーエッチ工業
イージーショックレスハンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
口径(Φmm)
31
26
31
37
42
47
長さ(mm)
105(頭)
98(頭)
105(頭)
115(頭)
122(頭)
138(頭)
全長(mm)
300
300
330
370
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21360336
品番
EZ-05G
参考基準価格(税別)
¥11,015
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
用途
機械の組み立て等
長さ(mm)
105(頭)
全長(mm)
300
質量(kg)
0.48(頭0.28)
口径(Φmm)
31
呼称
#1/2
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作など
関連資料:
(1.4MB)