曜日別特売

イージーショックレスハンマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
口径(Φmm)37
長さ(mm)115(頭)
全長(mm)330
内容量1個注文コード21360345品番EZ-10G
参考基準価格(税別)¥13,010販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
用途機械の組み立て等長さ(mm)115(頭)全長(mm)330質量(kg)0.65(頭0.45)口径(Φmm)37呼称#1材質(柄部)グラスファイバー主な用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作など
関連資料:(1.4MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする