コイズミ(小泉成器)
内玄関シーリングライト
商品レビューを投稿する
返品不可
光源色
昼白色
電球色
昼白色
色温度(K)
5000
2700
5000
消費電力(W)
15.8
9.9
15.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21360368
品番
AH43162L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
消費電力(W)
15.8
材質/仕上
アクリル・乳白色
質量(kg)
1.3
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
電球
LED
アズワン品番
64-9321-50
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
スイッチ種類
リモコン
注意
※適合調光器は別売りです。