コイズミ(小泉成器)
内玄関シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
光源色
昼白色
電球色
昼白色
色温度(K)
5000
2700
5000
消費電力(W)
15.8
9.9
15.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21360386
品番
AH43166L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
消費電力(W)
15.8
材質/仕上
木枠:ナチュラルウッド色/アクリル・乳白色
質量(kg)
1.4
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
電球
LED
アズワン品番
64-9321-52
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
スイッチ種類
リモコン
注意
※適合調光器は別売りです。