オーエッチ工業
中空バラシバール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
全長(mm)
1050
1050
750
950
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21360625
品番
CBB-1050
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,450
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
用途
解体作業全般
全長(mm)
1050
質量(kg)
1.8
寸法H(mm)
30
寸法A(mm)
25
寸法F(mm)
35
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
110
寸法G(mm)
40
適合用途
解体作業全般
関連資料:
(0.69MB)