曜日別特売
AU42389L ガーデンライト 両面配光 コイズミ(小泉成器) 21360842

 

AU42389L ガーデンライト 両面配光 コイズミ(小泉成器) 21360842
AU42389L ガーデンライト 両面配光 コイズミ(小泉成器) 21360842

ガーデンライト 両面配光

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード21360842品番AU42389L
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

両面のアクリルパネルを発光させ、アプローチ側や植栽側などのガーデンライトの前後にやわらかな光を広げます。

材質アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装質量(kg)5消費電力(W)4.9色温度(K)2700光源寿命40000時間LED電球型LEDランプLDA5(E26)アズワン品番64-9322-96
注意
※キャブタイヤケーブルは別途お求め下さい
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする