コイズミ(小泉成器)
ガーデンライト 両面配光
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
21360876
品番
AU42392L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
両面のアクリルパネルを発光させ、アプローチ側や植栽側などのガーデンライトの前後にやわらかな光を広げます。
材質
アルミダイカスト・ウォームシルバー塗装
質量(kg)
3.2
消費電力(W)
4.9
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
LED
電球型LEDランプLDA5(E26)
アズワン品番
64-9322-99
注意
※キャブタイヤケーブルは別途お求め下さい
※調光器との併用はできません。