オーエッチ工業
両口ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
長さ(mm)
89(頭)
105(頭)
89(頭)
118(頭)
全長(mm)
200
300
200
320
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21360905
品番
OHW-3SM
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途
鉄工作業全般
長さ(mm)
89(頭)
全長(mm)
200
質量(kg)
0.7(頭0.6)
呼称
#1-1/2
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質(頭)
機械構造用炭素鋼 S53C
主な用途
鉄工作業全般
頭部対辺(mm)
30
関連資料:
(1.27MB)