コイズミ(小泉成器)
勝手口灯 防雨型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
21360912
品番
AU38542L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
いつでもどこでも明るい
虫が寄り付きにくい光
消費電力(W)
8.5
材質/仕上
アルミダイカスト・塗装/ガラス・乳白色消し
質量(kg)
1.4
電球
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
注意
※調光器との併用はできません。