オーエッチ工業
両口ハンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
長さ(mm)
118(頭)
105(頭)
89(頭)
118(頭)
全長(mm)
320
300
200
320
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21360914
品番
OHW-3SR
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
鉄工作業全般
長さ(mm)
118(頭)
全長(mm)
320
質量(kg)
1.4(頭1.3)
呼称
#3
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質(頭)
機械構造用炭素鋼 S53C
主な用途
足場作業
頭部対辺(mm)
42
関連資料:
(1.27MB)