ライトンステンレスハンマー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
口径(Φmm)28
長さ(mm)62(頭)
内容量1個注文コード21361140品番SUF-05LT
参考基準価格(税別)¥15,485販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途食品工場内の修理等長さ(mm)62(頭)全長(mm)280質量(g)310(頭190)使用温度範囲(℃)-10~50硬度HDD65°(ヘッド)口径(Φmm)28呼称#1/2材質(柄部)ステンレス主な用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理材質(ヘッド)SUS304(替えヘッド:ポリエチレン)
関連資料:(0.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする