コイズミ(小泉成器)
小型シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
21361192
品番
AH35709L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,980
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜天井に取付可能(45°まで)
消費電力(W)
5.6
材質/仕上
プラスチック・乳白色消し
質量(kg)
0.3
全光束(Lm)
465
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.1
光源寿命
40000時間
LED
電球型LEDランプLDA6(E26)
注意
※調光器との併用はできません。