AH40024L 小型シーリングライト コイズミ(小泉成器) 21361226

小型シーリングライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード21361226品番AH40024L
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

傾斜天井に取付可能(45°まで)

消費電力(W)6.6材質/仕上ガラス・乳白色消し質量(kg)0.6全光束(Lm)470色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)71.2LED電球型LEDランプLDA7(E26)アズワン品番64-9318-47LED寿命(時間)40000調光の可否
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする