曜日別特売
AU38270L アウトドアスポットライト コイズミ(小泉成器) 21362915

アウトドアスポットライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード21362915品番AU38270L
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
消費電力(W)8.9材質/仕上アルミダイカスト・塗装/アクリル・透明内面消し質量(kg)1.7色温度(K)2700アズワン品番64-9317-28LED寿命(時間)40000電球の種類LED
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする