オーエッチ工業
スリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ベルト幅(mm)
25
25
35
50
75
ベルト長さ(m)
1
1
4.5
5.5
3.5
6
1.5
最大使用荷重(t)
1
1
1.6
2
3.2
使用荷重(t)
1
1
1.6
2
3.2
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21364125
品番
KNBIVE25-10
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付
モノタロウ
¥
1,498
¥
1,648
税込
用途
荷物の吊具
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
1
使用荷重(t)
1
最大使用荷重(t)
1
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル原糸
等級
JIS B 8818 4等級
JIS規格
JIS B 8818 4等級
関連資料:
(0.81MB)