オーエッチ工業
スリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
ベルト幅(mm)
25
25
35
50
75
ベルト長さ(m)
4.5
1
4.5
5.5
3.5
6
1.5
最大使用荷重(t)
1
1
1.6
2
3.2
使用荷重(t)
1
1
1.6
2
3.2
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21364195
品番
KNBIVE25-45
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
用途
荷物の吊具
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
4.5
使用荷重(t)
1
最大使用荷重(t)
1
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル原糸
等級
JIS B 8818 4等級
JIS規格
JIS B 8818 4等級
関連資料:
(0.81MB)