スリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ベルト幅(mm)35
ベルト長さ(m)5.5
最大使用荷重(t)1.6
使用荷重(t)1.6
内容量1個注文コード21364326品番KNBIVE35-55
参考基準価格(税別)¥11,760販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途荷物の吊具ベルト幅(mm)35ベルト長さ(m)5.5使用荷重(t)1.6最大使用荷重(t)1.6種別両端アイ形材質ポリエステル原糸等級JIS B 8818 4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
関連資料:(0.81MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする