曜日別特売
41383 フラワーポット ポッシュリビング 21365997

 

41383 フラワーポット ポッシュリビング 21365997
41383 フラワーポット ポッシュリビング 21365997

フラワーポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード21365997品番41383
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

生花、ドライフラワー、どちらでもオシャレに飾れる花瓶です。シンプルな色合い、インテリアに馴染みやすい形となっております。中にガラスボトルがある為、水入れ可能です。

材質マンゴーウッド/ガラス質量(g)120高さ(cm)12口径(Φcm)1.4寸法(Φcm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする