曜日別特売
41384 フラワーポット ポッシュリビング 21366006

 

41384 フラワーポット ポッシュリビング 21366006
41384 フラワーポット ポッシュリビング 21366006

フラワーポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード21366006品番41384
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

生花、ドライフラワー、どちらでもオシャレに飾れる花瓶です。シンプルな色合い、インテリアに馴染みやすい形となっております。中にガラスボトルがある為、水入れ可能です。

材質マンゴーウッド/ガラス質量(g)435高さ(cm)23.5口径(Φcm)2.3寸法(Φcm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする