ポッシュリビング
フラワーポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21366040
品番
41387
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
生花、ドライフラワー、どちらでもオシャレに飾れる花瓶です。シンプルな色合い、インテリアに馴染みやすい形となっております。中にガラスボトルがある為、水入れ可能です。
材質
マンゴーウッド/ガラス
質量(g)
925
高さ(cm)
23.5
口径(Φcm)
3.8
寸法(Φcm)
12