曜日別特売
VFFD1.25RWH100 自動車配線ダブルコード(平行線) Meltec(大自工業) 21372148

自動車配線ダブルコード(平行線)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(100m)太さ(sq)0.75赤/白注文コード21372148品番VFFD1.25RWH100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。

赤/白長さ(m)100寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下仕上外径(mm)約2.8×2太さ(sq)0.75芯線導体サイズ0.75SQ/約30×0.18×2
注意
※本製品は自動車専用です自動車以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする