G04STM00102 50ステム ボディ grunge(グランジ) 21372577

50ステム ボディ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
長さ(mm)70
内容量1本注文コード21372577品番G04STM00102
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アップライドポジションになってしまうバイクに最適。
Kid'sMTBもよりレーシーポジションに。
1-1/8”、40°/50°

材質6061-T6長さ(mm)70寸法(mm)コラムハイト:50クリアブラック質量(g)127(70mm Hクランプ付)クランプ径(Φmm)31.8
注意
※クランプは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする