※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様(-X28) アジャストナット、ボルトロング仕様オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード21373303品番MXQ16A-20ZE-A93L-X28
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
この商品は仕様・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など4種類から選べます他の種類を見る