曜日別特売
G04SPT00301 エクシードピラートップ grunge(グランジ) 21373338

エクシードピラートップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法(mm)31.8
内容量1個注文コード21373338品番G04SPT00301
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

カーボンフレームに採用されているフレーム一体タイプのシートポストの先端に取付けるクランプ。軽量で上下10mmの調整が可能。
サイドハグタイプの43mmレールクランプを採用。
別売りで30mmクランプにも対応可能。
クランプ付き販売モデル。

寸法(mm)31.8ブラック質量(g)125オフセット25mm可動範囲(mm)上下:10クランプ寸法(mm)レールクランプ:43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする