G04FOK00403 カーボンDisc1.5 テーパーフォーク grunge(グランジ) 21373408

カーボンDisc1.5 テーパーフォーク

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本注文コード21373408品番G04FOK00403
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

1.5"テーパードヘッド&スルーアクスル対応。
サスペンションフォークのようなアルミクラウンにサークルチューブのストレートレッグによりバイクの外見を損なわずリジッドカスタマイズが可能。
肩下を3種類用意することで多くのフレームに対応。
フレームメーカーが推奨するフォークの肩下に近いものをお選びください。
ロアー:1.5”・アッパー:1-1/8":スレッドレス(コラム長:260mm)

仕様ディスク台座:ポストマウント寸法(mm)肩下:490、OF:42ブラック適合寸法(mm)ローター:最大203
注意
※極端に激しいパフォーマンスでのご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする