曜日別特売
JTC4407 ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTC 21373424

JTC4407 ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTC 21373424
JTC4407 ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTC 21373424

ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用

(8件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個適合車種シビックⅧ(1.8、2.0) 2006年シビック1.8、4ドア1.8 4気筒エンジン用注文コード21373424品番JTC4407
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900

ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用

適合車種シビックⅧ(1.8、2.0) 2006年シビック1.8、4ドア1.8 4気筒エンジン用寸法(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17821213
2022-07-26
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

vw系のベルトテンショナーに最適です。
長さもちょうどいい感じで、力も入りは易いです。

対象商品 : 17812043
2020-03-19
用途: プーリー交換
サービス業

マジ使える。がこのクオリティでこの価格は・・とか思うけどR53ミニクーパーSのオーナーにしかニーズがないから仕方ないですね

1が参考にしています
対象商品 : 88604495
2018-12-12
用途: ベルト交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくて時間短縮に繋がります。
皆さん試して下さい。

対象商品 : 17812043
2021-08-18
用途: ベルトテンショナーの交換等
医療・福祉・介護関連業

テンショナーにかけるピンが短いのか
力を入れると外れやすかったです…

2015-11-22
用途: メンテナンス
武藤健治運輸・通信業

アジヤスターのサイズが、選べと良いと思う。

対象商品 : 17812043
2018-07-12
用途: オルタネーター交換
サービス業

普通の工具では重くてびくともしないテンショナーがこれなら何とかひとりでロックさせられた。

対象商品 : 17812043
2018-04-30
用途: 自動車整備 ベルト交換
東自動車

しっかりとしたつくりで、コストパフォーマンス的にも満足出来る商品です。また注文した翌日に届きましたので大変助かりました。

対象商品 : 35526985
2013-05-23
用途: 調整交換作業
ys car detailing

まだ使っておりませんが
ないと地味に不便です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする