grunge(グランジ)
レンジャーバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ポリッシュブラック
ポリッシュブラック
ポリッシュシルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21374458
品番
G04HDL01001
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
幅の広いハンドルへ手を添えた時に、自然とグリップが手に収まるようにバックスィープを13° に設定。
脇を締めてヒルクライムやリラックスしてオフロードをライディングできるように設計したフラットバー。
材質
6061-T6
幅(mm)
760
寸法(mm)
ライズ:10
色
ポリッシュブラック
質量(g)
320
角度(°)
バックスィープ:13
グリップ部(mm)
22.2
クランプ径(Φmm)
31.8