GT0601HS-HDNR-0155X0119-CAY 小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA 黒田精工 21376567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1本注文コード21376567品番GT0601HS-HDNR-0155X0119-CAY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。
医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。

ストローク(mm)93軸径(Φmm)6軸長(mm)155加工軸端加工:支持側 通常加工精度等級C10級リード(mm)1グリス種類標準グリース向きナット向き:A
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
※詳細は商品仕様をご確認ください。
※軸端加工、ナット向きに関しては標準軸端加工図(参考図)をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする