曜日別特売
TGV04-20055 MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプT溝仕様) ナベヤ 21379514

TGV04-20055 MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプT溝仕様) ナベヤ 21379514
TGV04-20055 MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプT溝仕様) ナベヤ 21379514

MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプT溝仕様)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)400注文コード21379514品番TGV04-20055
参考基準価格(税別)¥650,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

スタンダード仕様にT溝、U溝加工を施したタイプです。
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。

寸法A(mm)400寸法E(mm)50寸法F(mm)50寸法G(mm)320寸法H(mm)145寸法I(mm)110寸法J(mm)225寸法K(mm)0.02/300寸法L(mm)0.02/300寸法P(mm)200寸法Q(mm)18寸法R(mm)30寸法S(mm)12寸法T(mm)34寸法U(mm)18材質FC250表面処理塗装(黒皮部)取付穴数4取付穴径(Φmm)18熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする