ナベヤ
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプT溝仕様)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
500
注文コード
21379575
品番
TGV05-30065
参考基準価格(税別)
¥1,040,000
販売価格(税込)
¥989,780
販売価格(税別)
¥
899,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダード仕様にT溝、U溝加工を施したタイプです。
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
寸法A(mm)
500
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
50
寸法G(mm)
400
寸法H(mm)
175
寸法I(mm)
150
寸法J(mm)
275
寸法K(mm)
0.02/300
寸法L(mm)
0.02/300
寸法P(mm)
250
寸法Q(mm)
18
寸法R(mm)
30
寸法S(mm)
12
寸法T(mm)
34
寸法U(mm)
18
材質
FC250
表面処理
塗装(黒皮部)
取付穴数
4
取付穴径(Φmm)
18
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません