曜日別特売
TGV10-50085 MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプT溝仕様) ナベヤ 21379672

TGV10-50085 MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプT溝仕様) ナベヤ 21379672
TGV10-50085 MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプT溝仕様) ナベヤ 21379672

MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプT溝仕様)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送46日以内出荷とは
内容量1個寸法A(mm)1000注文コード21379672品番TGV10-50085
参考基準価格(税別)¥3,470,000販売価格(税込)¥3,407,800
販売価格(税別)
3,098,000

スタンダード仕様にT溝、U溝加工を施したタイプです。
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。

寸法A(mm)1000寸法E(mm)60寸法F(mm)65寸法G(mm)図中寸法H(mm)335寸法I(mm)330寸法J(mm)525寸法K(mm)0.02/300寸法L(mm)0.01/100寸法P(mm)500寸法Q(mm)22寸法R(mm)37寸法S(mm)16寸法T(mm)42寸法U(mm)22材質FC250表面処理塗装(黒皮部)取付穴数10取付穴径(Φmm)22熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする