ナベヤ
MCツーリングブロック(4面スタンダードタイプT溝仕様)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
1000
注文コード
21379688
品番
TGV10-60105
参考基準価格(税別)
¥4,240,000
販売価格(税込)
¥4,287,800
販売価格(税別)
¥
3,898,000
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダード仕様にT溝、U溝加工を施したタイプです。
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
寸法A(mm)
1000
寸法E(mm)
60
寸法F(mm)
65
寸法G(mm)
図中
寸法H(mm)
335
寸法I(mm)
330
寸法J(mm)
525
寸法K(mm)
0.02/300
寸法L(mm)
0.01/100
寸法P(mm)
500
寸法Q(mm)
22
寸法R(mm)
37
寸法S(mm)
16
寸法T(mm)
42
寸法U(mm)
22
材質
FC250
表面処理
塗装(黒皮部)
取付穴数
10
取付穴径(Φmm)
22
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません