JTAE315A 9.5sq.コードレスインパクトレンチセット KTC 21392859

JTAE315A 9.5sq.コードレスインパクトレンチセット KTC 21392859
JTAE315A 9.5sq.コードレスインパクトレンチセット KTC 21392859

9.5sq.コードレスインパクトレンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード21392859品番JTAE315A
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

9.5sq.の差込角のインパクトレンチ用ソケットが使用可能。エンジン補機類の取り外しに最適です。
残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。
バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。
LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。

付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、バッテリー(2コ)、充電器質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500角ドライブsq(mm)9.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約40(急速充電型)差込角(sq.)9.5(ピン穴付)入力電源(V)AC100(50/60Hz)実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
注意
※バッテリーと充電器は修理対象外です。
※実用トルクは参考値であり、お客様の使用条件により異なります。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする