※使用例
藤山
フィットラック 乾太くん専用台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
内容量
1セット
色
ホワイト
セット内容
FKレール(FR1515A)×1、FKスリット(FS1979L)×4、TSセット(KS-7560A)×1、TSセット(TS7540E)×2、バスケットセット(BST750A)×1、ランドリー棚セット(LD7530E)×1、TSセット(TS7530E)×2、TSセット(TS7560E)×1
注文コード
21393236
品番
KS-1560AL346B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・セット内容
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
フィットラックは可動式のパーツを設置する収納システムです。優れた施工性(作業時間約30分)、充実したオプションパーツ(20種類以上)、安心設計で抜群の耐荷重(150kg)があります。
用途
乾太くん他、重量物に耐えうる可動棚システム。
セット内容
FKレール(FR1515A)×1、FKスリット(FS1979L)×4、TSセット(KS-7560A)×1、TSセット(TS7540E)×2、バスケットセット(BST750A)×1、ランドリー棚セット(LD7530E)×1、TSセット(TS7530E)×2、TSセット(TS7560E)×1
色
ホワイト
取付寸法(mm)
1530~
梱包数
5
関連資料:
パンフレット(4.98MB)
パンフレット(4.98MB)
取扱説明書:
(1.17MB)
(1.17MB)
注意
※乾太くんは付属されません。
※施工前に必ず施工説明書等をよくお読みの上、正しく施工してください。
※ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
※什器の上に、ぶら下がったり、腰掛けたりしないで下さい。不適切な用途で使用されますと、事故の原因になることがあります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21393236
KS-1560AL346B
52629495
KS1560CL346B
フィットラック 乾太くん専用台
藤山
1セット
¥
169,800
税込
¥
186,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)