曜日別特売

シーカフレックス 221

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(400mL×20本)
グレー
内容量1箱(400mL×20本)注文コード21393306品番221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

1成分形で取扱いが容易。
臭いが少ない。
糸切れ性が良い。
塗料の上塗りが可能。
研磨仕上げが可能。
多くの被着体に優れた接着性。
硬化が速い。
多目的に使用できる弾性シーリング材。

用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分Aグレー温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500主成分1成分形ポリウレタン形態ソーセージ引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8硬化方式湿気硬化密度1.3(色により異なります)収縮率(%)(CQP014-1):5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする