SP-823R(C-01)BR 折りたたみ式 木肘回転高座椅子 サン・ハーベスト 21394040

使用例

SP-823R(C-01)BR 折りたたみ式 木肘回転高座椅子 サン・ハーベスト 21394040
SP-823R(C-01)BR 折りたたみ式 木肘回転高座椅子 サン・ハーベスト 21394040
SP-823R(C-01)BR 折りたたみ式 木肘回転高座椅子 サン・ハーベスト 21394040
SP-823R(C-01)BR 折りたたみ式 木肘回転高座椅子 サン・ハーベスト 21394040
SP-823R(C-01)BR 折りたたみ式 木肘回転高座椅子 サン・ハーベスト 21394040
SP-823R(C-01)BR 折りたたみ式 木肘回転高座椅子 サン・ハーベスト 21394040

折りたたみ式 木肘回転高座椅子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
BR
内容量1台注文コード21394040品番SP-823R(C-01)BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

背もたれ5段階リクライニングでお好みの角度でリラックスできます。
独立した枕付きですので、枕や腰枕としてご使用いただけます。
使わない時は、背もたれを折り畳んで収納出来ます。
座面には低反発ウレタンを使用しており、体圧を分散し、座り疲れを防ぎます。
座面は広くゆったり。座面の前が高くなっているので座りやすく、前すべりしにくい。
長時間座ってもつかれにくい。

用途
折りたたみ式 木肘回転高座椅子
材質スチールパイプ、ウレタンフォーム、低反発ウレタン、天然木BR寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×660-990×600-900部材(座面)張地:(表)綿98.7%(コーデュロイ)ポリウレタン1.3%(裏)ポリエステル100%座面高さ(mm)330-360
注意
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,600/税込2,860
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする