曜日別特売
SLF006038D 業務用扇風機 STANLEY(Stanley Black & Decker) 21394295

SLF006038D 業務用扇風機 STANLEY(Stanley Black & Decker) 21394295
SLF006038D 業務用扇風機 STANLEY(Stanley Black & Decker) 21394295
SLF006038D 業務用扇風機 STANLEY(Stanley Black & Decker) 21394295
SLF006038D 業務用扇風機 STANLEY(Stanley Black & Decker) 21394295
SLF006038D 業務用扇風機 STANLEY(Stanley Black & Decker) 21394295
SLF006038D 業務用扇風機 STANLEY(Stanley Black & Decker) 21394295
SLF006038D 業務用扇風機 STANLEY(Stanley Black & Decker) 21394295

業務用扇風機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21394295
品番
SLF006038D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
用途
工場、工事現場などの送風・換気・粉じん飛ばし
屋根裏などの作業現場・運動施設での熱中症対策
コンテナなどの風通しの悪い場所での熱気除去や空気循環
ガーデニング・ビニールハウスでの空気循環
羽根径(Φmm)
608
羽根枚数
3
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
質量(kg)
13.6
消費電力(W)
300
角度(°)
送風:360
コード長さ(m)
2.3
風量(m3/min)
95.3/87.8
風速(m/min)
198
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
78.6×33.1×73.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする