6830B-0 トグルダウンクランプ ブラック6830B ナベヤ 21397757

6830B-0 トグルダウンクランプ ブラック6830B ナベヤ 21397757
6830B-0 トグルダウンクランプ ブラック6830B ナベヤ 21397757

トグルダウンクランプ ブラック6830B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法B(mm)28
内容量1個注文コード21397757品番6830B-0
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。

保持力(kN)(R1)0.3、(R2)0.4付属品クランピングスクリュー材質SS400質量(kg)0.04寸法L(mm)16寸法H(mm)15.5ボルト径寸法(Φmm)M4ボルト長さ(mm)34.5寸法A(mm)4寸法F(mm)5寸法D(mm)4.6寸法E(mm)9表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)寸法B(mm)28寸法C(mm)15.5寸法M(mm)-寸法N(mm)-寸法O(mm)1.2寸法I(mm)7.5寸法J(mm)5.3寸法G(mm)11.5寸法K(mm)-寸法Q(mm)-7~2.5寸法P90°RoHS指令(10物質対応)対応全長×全高(mm)79×23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする