保持力(kN)(R1)0.8、(R2)1.1付属品クランピングスクリュー材質SS400質量(kg)0.11寸法L(mm)22.5寸法H(mm)20ボルト径寸法(Φmm)M5ボルト長さ(mm)38寸法A(mm)5寸法F(mm)8寸法D(mm)5.2寸法E(mm)18.6表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)寸法B(mm)42寸法C(mm)15寸法M(mm)18.1寸法N(mm)-寸法O(mm)5.5寸法I(mm)10寸法J(mm)5.5寸法G(mm)13寸法K(mm)-寸法Q(mm)-3~2寸法P90°RoHS指令(10物質対応)対応全長×全高(mm)120×30