6830B-2 トグルダウンクランプ ブラック6830B ナベヤ 21397775

6830B-2 トグルダウンクランプ ブラック6830B ナベヤ 21397775
6830B-2 トグルダウンクランプ ブラック6830B ナベヤ 21397775

トグルダウンクランプ ブラック6830B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法B(mm)64
内容量1個注文コード21397775品番6830B-2
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。

保持力(kN)(R1)1.0、(R2)1.2付属品クランピングスクリュー材質SS400質量(kg)0.19寸法L(mm)28.5寸法H(mm)25ボルト径寸法(Φmm)M6ボルト長さ(mm)46寸法A(mm)6寸法F(mm)16寸法D(mm)5.6寸法E(mm)32表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)寸法B(mm)64寸法C(mm)26寸法M(mm)20.5寸法N(mm)5.6寸法O(mm)0.3寸法I(mm)13寸法J(mm)6寸法G(mm)-寸法K(mm)12.7寸法Q(mm)-2~5.5寸法P90°RoHS指令(10物質対応)対応全長×全高(mm)162×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする