6830B-3 トグルダウンクランプ ブラック6830B ナベヤ 21397784

6830B-3 トグルダウンクランプ ブラック6830B ナベヤ 21397784
6830B-3 トグルダウンクランプ ブラック6830B ナベヤ 21397784

トグルダウンクランプ ブラック6830B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法B(mm)72
内容量1個注文コード21397784品番6830B-3
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。

保持力(kN)(R1)1.8、(R2)2.5付属品クランピングスクリュー材質SS400質量(kg)0.32寸法L(mm)31.6寸法H(mm)33ボルト径寸法(Φmm)M8ボルト長さ(mm)63寸法A(mm)8寸法F(mm)15寸法D(mm)6.5寸法E(mm)36表面処理黒亜鉛メッキ(つや消し)寸法B(mm)72寸法C(mm)25.7寸法M(mm)22寸法N(mm)5.1寸法O(mm)8.5寸法I(mm)15寸法J(mm)7寸法G(mm)-寸法K(mm)13寸法Q(mm)-7~5.5寸法P90°RoHS指令(10物質対応)対応全長×全高(mm)206×48.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする