6890B-1 クランピングスクリュー ブラック 6890B ナベヤ 21397802

6890B-1 クランピングスクリュー ブラック 6890B ナベヤ 21397802
6890B-1 クランピングスクリュー ブラック 6890B ナベヤ 21397802

クランピングスクリュー ブラック 6890B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法B(mm)10.5
寸法E(mm)10.5
寸法H(mm)11
質量(g)11
内容量1個注文コード21397802品番6890B-1
参考基準価格(税別)¥2,440販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。

寸法A(mm)38寸法B(mm)10.5寸法C(mm)13寸法D(mm)10寸法E(mm)10.5寸法F(mm)3寸法G(mm)4.3寸法H(mm)11寸法I(mm)11寸法J(mm)4.4寸法K(mm)10.7寸法L(mm)M5適合機種6800B-1・6830B-1質量(g)11ボルト径M5強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする