ナベヤ
クランピングスクリュー ブラック 6890B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法B(mm)
12
6.7
10.5
12
18.5
寸法E(mm)
11.5
8.1
10.5
11.5
14.5
寸法H(mm)
11
9
11
20
質量(g)
22
6
11
17
22
60
39
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21397827
品番
6890B-2-60
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
11.5
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
4.3
寸法H(mm)
11
寸法I(mm)
11
寸法J(mm)
3.7
寸法K(mm)
9.9
寸法L(mm)
M6
適合機種
6800B-2・6830B-2
質量(g)
22
ボルト径
M6
強度区分
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応