ナベヤ
クランピングスクリュー ブラック 6890B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法B(mm)
18.5
6.7
10.5
12
18.5
寸法E(mm)
14.5
8.1
10.5
11.5
14.5
寸法H(mm)
20
9
11
20
質量(g)
39
6
11
17
22
60
39
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21397845
品番
6890B-3
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
黒亜鉛メッキ(つや消し)により、反射等を抑え正確に測定が可能です。
寸法A(mm)
63
寸法B(mm)
18.5
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
14.5
寸法F(mm)
5.2
寸法G(mm)
7.2
寸法H(mm)
20
寸法I(mm)
14.5
寸法J(mm)
5
寸法K(mm)
12
寸法L(mm)
M8
適合機種
6800B-3・6830B-3
質量(g)
39
ボルト径
M8
強度区分
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応